26086-2982 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-88-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMFlTOHhNREUxTURZMk16VXlNREk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODRPRjh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yjc4MDM0OTE3OGQyMzc2OWU0NTkzOTI4MTkzMWFjNzA4MzZjYjJiYTA4NjQwOWY5OTI4NDZkZWIyOTliOGEzYg
22817813 油封 

TIMKEN TIMKEN

26086-2982

描述

TIMKEN 26086-2982

Oil Seal; 13-1/2" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 88-L Seal Design Code

制造商部件号

26086-2982

BDI部件号
22817813

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893294032
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_88
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
88-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 13-1/2" Shaft Dia; 15-1/2" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 88-L Seal Design Code
轴直径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
安装
15.5英寸 | 393.7毫米
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新