26088-1387 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-88-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmd3TXk4eE1EYzJPVE0wT0RjeU1qY3hPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4NE9GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE5MTkzOGFlZTFmNGFlMzJmMjFhMzgwYjI5MjNlOGE4NTRjNDlkZDZmNjk5YTY0MzM0MjYwNjNhNGIzNTAwODY
390096 油封 

GARLOCK GARLOCK

26088-1387

描述

GARLOCK 26088-1387

435MM Shaft Dia; 485MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case Construction; 88-L Seal Design Code

制造商部件号

26088-1387

BDI部件号
390096

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744113667
重量 / Kilogram
1.771
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_88
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
88-L
其它特点
Large | Severe Service
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
88X1387 MILL-RIGHT N 435MM ID 485MM OD 20MM THK
制造商内部编号
26088-1387
重量/磅
3.9
详细描述
435MM Shaft Dia; 485MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case Construction; 88-L Seal Design Code
轴直径
17.126 英寸 | 435 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
19.094英寸 | 485毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新