GARLOCK
GARLOCK
26088-8487
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 26088-8487
30" Shaft Dia; 31.6" Housing Bore; 0.775" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.775" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 88-L Seal Design Code
制造商部件号
26088-8487
BDI部件号
390144
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26088-8487/p/390144
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.5
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_88
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
88-L
其它特点
Large | Severe Service
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
88X8487 MILL-RIGHT N 30.000"ID 31.600"OD .775"THK
制造商内部编号
26088-8487
重量/磅
7.7
详细描述
30" Shaft Dia; 31.6" Housing Bore; 0.775" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.775" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 88-L Seal Design Code
实际宽度
0.775 英寸 | 19.685 毫米
名义宽度
0.775 英寸 | 19.685 毫米
安装
31.6英寸 | 802.64毫米
轴直径
30 英寸 | 762 毫米