26088-8525 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-88-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmd3TXk4eE1EYzJPVE0wT0RjeU1qY3hPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4NE9GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE5MTkzOGFlZTFmNGFlMzJmMjFhMzgwYjI5MjNlOGE4NTRjNDlkZDZmNjk5YTY0MzM0MjYwNjNhNGIzNTAwODY
390145 油封 

GARLOCK GARLOCK

26088-8525

描述

GARLOCK 26088-8525

11.811" Shaft Dia; 13.543" Housing Bore; 0.807" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.807" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 88 Seal Design Code

制造商部件号

26088-8525

BDI部件号
390145

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744071486
重量 / Kilogram
1.012
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_88
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
88
其它特点
Large | Severe Service
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
88X8525 MILL-RIGHT N 11.811"ID 13.543"OD .807"THK
制造商内部编号
26088-8525
重量/磅
2.23
详细描述
11.811" Shaft Dia; 13.543" Housing Bore; 0.807" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.807" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 88 Seal Design Code
实际宽度
0.807 英寸 | 20.498 毫米
名义宽度
0.807 英寸 | 20.498 毫米
安装
13.543英寸 | 343.992毫米
轴直径
11.811 英寸 | 299.999 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新