GARLOCK
GARLOCK
26099-1382
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 26099-1382
559.994MM Shaft Dia; 604MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
制造商部件号
26099-1382
BDI部件号
390184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26099-1382/p/390184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.52
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
87-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
2.52
详细描述
559.994MM Shaft Dia; 604MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
实际宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
名义宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
轴直径
22.047 英寸 | 559.994 毫米
安装
23.78英寸 | 604毫米


