GARLOCK
GARLOCK
26099-1387
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 26099-1387
435MM Shaft Dia; 485MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
制造商部件号
26099-1387
BDI部件号
390186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26099-1387/p/390186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.771
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
87-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
1.771
详细描述
435MM Shaft Dia; 485MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
轴直径
17.126 英寸 | 435 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
19.094英寸 | 485毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米