260X280X16 HMS1 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJobU5DOHhNRFUxTnpjd05URTVNVFExTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI2NjhmOWYzNjIxNGU0ZTQwZTlmN2I1ODEwZWRmMTg4MDM3MDVkZjI0M2E4OWExY2E0MTI1MTE4OGMwMDgzNWU
1248919 油封 

SKF SKF

260X280X16 HMS1 V

描述

SKF 260X280X16 HMS1 V

Lip Seal; 260MM Shaft Dia; 280MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HMS1 Seal Design Code

制造商部件号

260X280X16 HMS1 V

BDI部件号
1248919

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311256605
重量 / Kilogram
1.06
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
260X280X16 HMS1 V
重量/磅
2.341
详细描述
Lip Seal; 260MM Shaft Dia; 280MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HMS1 Seal Design Code
安装
11.024英寸 | 280毫米
轴直径
10.236 英寸 | 260 毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新