SKF
SKF
260X290X16 HDSF7 VT
SKF SKF
描述
SKF 260X290X16 HDSF7 VT
260MM Shaft Dia; 290MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDSF7 Seal Design Code
制造商部件号
260X290X16 HDSF7 VT
BDI部件号
22779935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/260X290X16-HDSF7-VT/p/22779935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311496834
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSF7
凸缘材料
PTFE | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSF7
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
260X290X16 HDSF7 VT
重量/磅
1.629
详细描述
260MM Shaft Dia; 290MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDSF7 Seal Design Code
安装
11.417英寸 | 290毫米
轴直径
10.236 英寸 | 260 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16 毫米