260X304X20 HS4 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS4-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTFMMmczTnk4eE1EYzNNREkyTmpFNU16azFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVV6UmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDIzZjdmNzI4NzA3YzJlZDY3OGEzZTNiZGZmODY5NzlhNTA5NmRlZDk3M2IyMGUzNzQ4ODg4NTdmM2M2NjY5ZTA
22780863 油封 

SKF SKF

260X304X20 HS4 R

描述

SKF 260X304X20 HS4 R

260MM Shaft Dia; 304MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS4 Seal Design Code

制造商部件号

260X304X20 HS4 R

BDI部件号
22780863

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311538831
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS4
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
260X304X20 HS4 R
重量/磅
1.345
详细描述
260MM Shaft Dia; 304MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS4 Seal Design Code
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
11.969英寸 | 304毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
10.236 英寸 | 260 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新