SKF
SKF
2617989 / 26.172X29.134X1.772 HDSD1 VV
SKF SKF
描述
SKF 2617989 / 26.172X29.134X1.772 HDSD1 VV
Oil Seal; 26-11/64" Shaft Dia; 29.134" Housing Bore; 1.772" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1.772" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD1 Seal Design Code
制造商部件号
2617989 / 26.172X29.134X1.772 HDSD1 VV
BDI部件号
22779439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2617989-26-172X29-134X1-772-HDSD1-VV/p/22779439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311471374
重量 / Kilogram
9.76
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSD1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSD1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 26-11/64" Shaft Dia; 29.134" Housing Bore; 1.772" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1.772" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSD1 Seal Design Code
实际宽度
1.772 英寸 | 45.009 毫米
名义宽度
1.772 英寸 | 45.009 毫米
安装
29.134英寸 | 740.004毫米
轴直径
26.172 英寸 | 664.769 毫米