https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-87NS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnMU5DOHhNREUxTURZMk16Z3hOVEU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODROMDVUWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDFmYTFjZGQxZGFjNmU1OGM2NDZkZTJiNjEyYTcxZWVhOWE4ODdkOWFjYTA3Zjc1ZTM0MDAzNjg2OGM0OTk1MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-87NS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnMU5DOHhNREUxTURZMk16Z3hOVEU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODROMDVUWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDFmYTFjZGQxZGFjNmU1OGM2NDZkZTJiNjEyYTcxZWVhOWE4ODdkOWFjYTA3Zjc1ZTM0MDAzNjg2OGM0OTk1MQ
TIMKEN
TIMKEN
26180-1040
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 26180-1040
Oil Seal; 12-1/4" Shaft Dia; 14-1/4" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87NS Seal Design Code
制造商部件号
26180-1040
BDI部件号
22808292
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26180-1040/p/22808292
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893686172
重量 / Kilogram
1.901
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87NS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
87NS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 12-1/4" Shaft Dia; 14-1/4" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87NS Seal Design Code
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轴直径
12.25 英寸 | 311.15 毫米
安装
14.25英寸 | 361.95毫米