GARLOCK
GARLOCK
26180-1040
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 26180-1040
12-1/4" Shaft Dia; 14-1/4" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 87NS-L Seal Design Code
制造商部件号
26180-1040
BDI部件号
390192
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26180-1040/p/390192
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744588618
重量 / Kilogram
1.902
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87NS
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
87NS-L
其它特点
Large | Severe Service | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
87NSX1040 MILL-RIGHT N 12.250"ID 14.250"OD 1.250"T
制造商内部编号
26180-1040
重量/磅
4.19
详细描述
12-1/4" Shaft Dia; 14-1/4" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 87NS-L Seal Design Code
安装
14.25英寸 | 361.95毫米
轴直径
12.25 英寸 | 311.15 毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米