26180-3522 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-87NS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnMU5DOHhNREUxTURZMk16Z3hOVEU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODROMDVUWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDFmYTFjZGQxZGFjNmU1OGM2NDZkZTJiNjEyYTcxZWVhOWE4ODdkOWFjYTA3Zjc1ZTM0MDAzNjg2OGM0OTk1MQ
22809970 油封 

TIMKEN TIMKEN

26180-3522

描述

TIMKEN 26180-3522

Oil Seal; 7-1/4" Shaft Dia; 8-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87NS Seal Design Code

制造商部件号

26180-3522

BDI部件号
22809970

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893040356
重量 / Kilogram
0.526
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87NS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
87NS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 7-1/4" Shaft Dia; 8-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87NS Seal Design Code
轴直径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
8.5英寸 | 215.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新