https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-87NS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnMU5DOHhNREUxTURZMk16Z3hOVEU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODROMDVUWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDFmYTFjZGQxZGFjNmU1OGM2NDZkZTJiNjEyYTcxZWVhOWE4ODdkOWFjYTA3Zjc1ZTM0MDAzNjg2OGM0OTk1MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-87NS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnMU5DOHhNREUxTURZMk16Z3hOVEU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODROMDVUWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDFmYTFjZGQxZGFjNmU1OGM2NDZkZTJiNjEyYTcxZWVhOWE4ODdkOWFjYTA3Zjc1ZTM0MDAzNjg2OGM0OTk1MQ
GARLOCK
GARLOCK
26180-3522
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 26180-3522
7-1/4" Shaft Dia; 8-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 87NS Seal Design Code
制造商部件号
26180-3522
BDI部件号
390193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26180-3522/p/390193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744209896
重量 / Kilogram
0.526
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87NS
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
87NS
其它特点
Large | Severe Service | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
87NSX3522 MILL-RIGHT N 7.250"ID 8.500"OD .625"THK
制造商内部编号
26180-3522
重量/磅
1.16
详细描述
7-1/4" Shaft Dia; 8-1/2" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 87NS Seal Design Code
安装
8.5英寸 | 215.9毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米