GARLOCK
GARLOCK
26188-1383
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 26188-1383
500MM Shaft Dia; 550MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case Construction; 88NS-L Seal Design Code
制造商部件号
26188-1383
BDI部件号
390205
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26188-1383/p/390205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744168186
重量 / Kilogram
2.079
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_88NS
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
88NS-L
其它特点
Large | Severe Service
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
88NSX1383 MILL-RIGHT N 500MM ID 550MM OD 20MM THK
制造商内部编号
26188-1383
重量/磅
4.58
详细描述
500MM Shaft Dia; 550MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case Construction; 88NS-L Seal Design Code
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
19.685 英寸 | 500 毫米
安装
21.654英寸 | 550毫米