https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-88NS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoaE55OHhNREUxTURZMk5ERTNOVFkwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODRPRTVUWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDNkOTMzNDQwNTFmY2ZlOTQwMWQ4NjM1MzQ4ZWIzMDc5Y2RlZWZkNTZlMzRhYTBlZWI0YWM3NTdmYmM0MjU5YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-88NS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoaE55OHhNREUxTURZMk5ERTNOVFkwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODRPRTVUWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDNkOTMzNDQwNTFmY2ZlOTQwMWQ4NjM1MzQ4ZWIzMDc5Y2RlZWZkNTZlMzRhYTBlZWI0YWM3NTdmYmM0MjU5YQ
TIMKEN
TIMKEN
26188-4308
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 26188-4308
Oil Seal; 25" Shaft Dia; 26-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GAR_88NS Seal Design Code
制造商部件号
26188-4308
BDI部件号
22813919
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26188-4308/p/22813919
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893293790
重量 / Kilogram
2.803
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_88NS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
88NS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 25" Shaft Dia; 26-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GAR_88NS Seal Design Code
安装
26.5英寸 | 673.1毫米
轴直径
25 英寸 | 635 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米