26188-4318 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-88NS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnM01pODVOak13TVRBME56RTFNamswTG1wd1p3fDMwZjQ1NTk2YjJmMDIwMWFiOWQxNjk3MzU0OWY5ZWVjZTUzMzM1ZTA0MGYyYTVmNGEyYTg0MzlkYjJjZWQxM2E
390214 油封 

GARLOCK GARLOCK

26188-4318

描述

GARLOCK 26188-4318

25-1/2" Shaft Dia; 27-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 88NS-L Seal Design Code

制造商部件号

26188-4318

BDI部件号
390214

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744076627
重量 / Kilogram
2.906
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_88NS
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
88NS-L
其它特点
Large | Severe Service
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
88NSX4318 MILL-RIGHT N 25.500"ID 27.500"OD .875"TH
制造商内部编号
26188-4318
重量/磅
6.4
详细描述
25-1/2" Shaft Dia; 27-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 88NS-L Seal Design Code
轴直径
25.5 英寸 | 647.7 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
27.5英寸 | 698.5毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新