26188-5619 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-88NS-L-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnNU15ODVOak13TVRZek5ETTFOVFV3TG1wd1p3fDNiNjNiNmZkNjM1YWVmNmMwOGFkNWNjY2QyYTVjNGZkNWQ5YmYyNjg5YTgxYTY4ZGY3Y2YxZDZkNzI3NTdlNzA
1329206 油封 

TIMKEN TIMKEN

26188-5619

描述

TIMKEN 26188-5619

21" Shaft Dia; 23" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 88NS-L Seal Design Code

制造商部件号

26188-5619

BDI部件号
1329206

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893608563
重量 / Kilogram
2.291
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_88NS
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
88NS-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26188-5619
重量/磅
5.051
详细描述
21" Shaft Dia; 23" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 88NS-L Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
23英寸 | 584.2毫米
轴直径
21 英寸 | 533.4 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新