26188-5921 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-88NS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoaE55OHhNREUxTURZMk5ERTNOVFkwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODRPRTVUWHpGZlRsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDNkOTMzNDQwNTFmY2ZlOTQwMWQ4NjM1MzQ4ZWIzMDc5Y2RlZWZkNTZlMzRhYTBlZWI0YWM3NTdmYmM0MjU5YQ
22818345 油封 

TIMKEN TIMKEN

26188-5921

描述

TIMKEN 26188-5921

Oil Seal; 26" Shaft Dia; 27-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GAR_88NS Seal Design Code

制造商部件号

26188-5921

BDI部件号
22818345

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893293813
重量 / Kilogram
2.917
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_88NS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
88NS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 26" Shaft Dia; 27-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GAR_88NS Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
26 英寸 | 660.4 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
27.625英寸 | 701.675毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新