26193-7510 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-76-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoaU5DOHhNREUxTURZMk5EVXdNek15Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODNObDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mjk2YzZiNjU5ZTRhMjkyZmUxZDZiMGYxNzJhNjRiNzY3OGMxODAzNjRhYmJhMDA1OTY2OTA4YjJiMjMwYzQzYg
22841445 油封 

TIMKEN TIMKEN

26193-7510

描述

TIMKEN 26193-7510

Oil Seal; 1" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 76 Seal Design Code

制造商部件号

26193-7510

BDI部件号
22841445

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893607795
重量 / Kilogram
1.814
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
76
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1" Shaft Dia; 1-7/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 76 Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
1.438英寸 | 36.525毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新