https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-76-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoaU5DOHhNREUxTURZMk5EVXdNek15Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODNObDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mjk2YzZiNjU5ZTRhMjkyZmUxZDZiMGYxNzJhNjRiNzY3OGMxODAzNjRhYmJhMDA1OTY2OTA4YjJiMjMwYzQzYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-76-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoaU5DOHhNREUxTURZMk5EVXdNek15Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODNObDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mjk2YzZiNjU5ZTRhMjkyZmUxZDZiMGYxNzJhNjRiNzY3OGMxODAzNjRhYmJhMDA1OTY2OTA4YjJiMjMwYzQzYg
TIMKEN
TIMKEN
26193-7694
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 26193-7694
Oil Seal; 2" Shaft Dia; 3.544" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 76 Seal Design Code
制造商部件号
26193-7694
BDI部件号
22840875
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26193-7694/p/22840875
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893607818
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
76
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2" Shaft Dia; 3.544" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 76 Seal Design Code
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3.544英寸 | 90.018毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米