https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-ALH1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd5Wmk4eE1EYzJPRGMyTWpRek56WTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBGTVNERmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGY3Yzg2NTE3Yjk5Yzg4ODc2MzQ1NTVmMTI2ZGJlZGQxZGM4Mzk1OTkxNDU1ODk2MzRmN2I0OWM3NDU0Yzc1Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-ALH1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd5Wmk4eE1EYzJPRGMyTWpRek56WTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBGTVNERmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGY3Yzg2NTE3Yjk5Yzg4ODc2MzQ1NTVmMTI2ZGJlZGQxZGM4Mzk1OTkxNDU1ODk2MzRmN2I0OWM3NDU0Yzc1Yw
TIMKEN
TIMKEN
2628
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2628
6.204" Shaft Dia; 7.33" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code
制造商部件号
2628
BDI部件号
1329252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2628/p/1329252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893464107
重量 / Kilogram
0.279
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_ALH1
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
64
其它特点
Assembled | General Purpose | Convolute Design | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2628
重量/磅
0.616
详细描述
6.204" Shaft Dia; 7.33" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 64 Seal Design Code
安装
7.33英寸 | 186.182毫米
轴直径
6.204 英寸 | 157.582 毫米
名义宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
实际宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米