26310 / 2.625X3.813X0.415 TL5 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-TL5-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobE9TOHhNRGN4TVRBek5ETTJNemt6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxUk1OVjh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTFkNWZmNmM1MjIyZjk0MWIwYjdkZDg1Y2M1NjliZGJjMTRmYzg5NDkxNWRhNjc2YjA0NTE0ODBjYzc0OTJmOQ
1248973 油封 

SKF SKF

26310 / 2.625X3.813X0.415 TL5 R

描述

SKF 26310 / 2.625X3.813X0.415 TL5 R

Lip Seal; 2-5/8" Shaft Dia; 3-13/16" Housing Bore; 0.415" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.415" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; TL5 Seal Design Code

制造商部件号

26310 / 2.625X3.813X0.415 TL5 R

BDI部件号
1248973

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311027939
重量 / Kilogram
0.165
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_TL5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
TL5
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26310
重量/磅
0.414
详细描述
Lip Seal; 2-5/8" Shaft Dia; 3-13/16" Housing Bore; 0.415" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.415" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; TL5 Seal Design Code
轴直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
安装
3.813英寸 | 96.85毫米
名义宽度
0.415 英寸 | 10.541 毫米
实际宽度
0.415 英寸 | 10.541 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新