https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA3-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd5TWk4eE1EYzJPREE0T0RnNU1UUXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRXpYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNjMjhkMmFiNWNhYTgxYzNjMGJkZmMxMmU1NWNlYzUwYjgxNTA2YTk1ZmIwN2VhOWRjYjRkMTgyNGFhYzgzNmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA3-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd5TWk4eE1EYzJPREE0T0RnNU1UUXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRXpYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNjMjhkMmFiNWNhYTgxYzNjMGJkZmMxMmU1NWNlYzUwYjgxNTA2YTk1ZmIwN2VhOWRjYjRkMTgyNGFhYzgzNmU
SKF
SKF
26373 / 2.625X4.563X0.719 CRWA3 P
SKF SKF
描述
SKF 26373 / 2.625X4.563X0.719 CRWA3 P
Lip Seal; 2-5/8" Shaft Dia; 4-9/16" Housing Bore; 0.719" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 23/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA3 Seal Design Code
制造商部件号
26373 / 2.625X4.563X0.719 CRWA3 P
BDI部件号
1248978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26373-2-625X4-563X0-719-CRWA3-P/p/1248978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 2 |
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311028035
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA3
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA3
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell | Hydrodynamic Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26373
重量/磅
0.458
详细描述
Lip Seal; 2-5/8" Shaft Dia; 4-9/16" Housing Bore; 0.719" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 23/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA3 Seal Design Code
轴直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
安装
4.563英寸 | 115.9毫米
名义宽度
0.719 英寸 | 18.263 毫米
实际宽度
0.719 英寸 | 18.263 毫米