SKF
SKF
26510 / 1.692X2.646X0.386 HMSA97 P
SKF SKF
描述
SKF 26510 / 1.692X2.646X0.386 HMSA97 P
Lip Seal; Oil Seal; 1.692" Shaft Dia; 2.646" Housing Bore; 0.386" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.386" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code
制造商部件号
26510 / 1.692X2.646X0.386 HMSA97 P
BDI部件号
22780439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26510-1-692X2-646X0-386-HMSA97-P/p/22780439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311528719
重量 / Kilogram
93.88
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA97
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA97
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 1.692" Shaft Dia; 2.646" Housing Bore; 0.386" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.386" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code
实际宽度
0.386 英寸 | 9.804 毫米
轴直径
1.692 英寸 | 42.977 毫米
安装
2.646英寸 | 67.208毫米
名义宽度
0.386 英寸 | 9.804 毫米