265X290X16C VITON https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-C-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmc1Tnk4eE1EYzJPRGN6TWpZNE5ETXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5RFh6RmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRhODEyYWU1Zjk0NDlmYzU0N2NjMTI2MWI0OGFhM2YyNDRhZmIxODhjNjQ1ZmVhM2M2NjFmYmI2OGNmOWFmMGU
24865840 油封 

HARWAL HARWAL

265X290X16C VITON

描述

HARWAL 265X290X16C VITON

265MM Shaft Dia; 290MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; C Seal Design Code

制造商部件号

265X290X16C VITON

BDI部件号
24865840

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
C
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26529016CV
详细描述
265MM Shaft Dia; 290MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; C Seal Design Code
实际宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
安装
11.417英寸 | 290毫米
轴直径
10.433 英寸 | 265 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新