https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd1lpOHhNREUxTURZM05UYzBNamMxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMGQ1NTg4MGUxNjkxZmUxNTlhMWE0MDQ0NTUyOWU0MDljZWI1NDU5ZGU1NjA1YTBkNGI3ODZmOGQwYTJiMzBj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd1lpOHhNREUxTURZM05UYzBNamMxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVekZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMGQ1NTg4MGUxNjkxZmUxNTlhMWE0MDQ0NTUyOWU0MDljZWI1NDU5ZGU1NjA1YTBkNGI3ODZmOGQwYTJiMzBj
SKF
SKF
265X305X18 HDS1 V
SKF SKF
描述
SKF 265X305X18 HDS1 V
Oil Seal; 265MM Shaft Dia; 305MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
制造商部件号
265X305X18 HDS1 V
BDI部件号
22782287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/265X305X18-HDS1-V/p/22782287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577504449
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 265MM Shaft Dia; 305MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
安装
12.008英寸 | 305毫米
实际宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
轴直径
10.433 英寸 | 265 毫米
名义宽度
0.709 英寸 | 18 毫米