https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJobU55OHhNRFUxTnpjd05UY3hOVGMwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWVmZjg2YjdhMjdiNzc0OGZiZjgwZGRlOGRkNzllM2ZkYzRhNzQwMDAwMWY4NTVkNmYwNTQxZTRhOTI4OTUyOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM1-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJobU55OHhNRFUxTnpjd05UY3hOVGMwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWVmZjg2YjdhMjdiNzc0OGZiZjgwZGRlOGRkNzllM2ZkYzRhNzQwMDAwMWY4NTVkNmYwNTQxZTRhOTI4OTUyOQ
SKF
SKF
26620 / 2.667X3.751X0.5 HM1 R
SKF SKF
描述
SKF 26620 / 2.667X3.751X0.5 HM1 R
Lip Seal; 2.667" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM1 Seal Design Code
制造商部件号
26620 / 2.667X3.751X0.5 HM1 R
BDI部件号
1249033
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26620-2-667X3-751X0-5-HM1-R/p/1249033
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311028059
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM1
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26620
重量/磅
0.326
详细描述
Lip Seal; 2.667" Shaft Dia; 3-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM1 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
3.751英寸 | 95.275毫米
轴直径
2.667 英寸 | 67.742 毫米