26695 / 2.677X4.882X1.063 HMSA P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd6TUM4eE1EYzJPRGMxTlRBMk5EZzJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJYekpmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YjY5MTlhMTYxNjliYmZiM2RiOTU5OGYyNTBlM2E1ODZmMjM4YzgyZTZjYzZlYTMzNzAxZGNiNThlZDFjZWEy
1249036 油封 

SKF SKF

26695 / 2.677X4.882X1.063 HMSA P

描述

SKF 26695 / 2.677X4.882X1.063 HMSA P

Lip Seal; 2.677" Shaft Dia; 4.882" Housing Bore; 1-1/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1-1/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA Seal Design Code

制造商部件号

26695 / 2.677X4.882X1.063 HMSA P

BDI部件号
1249036

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311028134
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26695
重量/磅
0.399
详细描述
Lip Seal; 2.677" Shaft Dia; 4.882" Housing Bore; 1-1/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1-1/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA Seal Design Code
实际宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
安装
4.882英寸 | 124.003毫米
名义宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
轴直径
2.677 英寸 | 67.996 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新