26747 / 2.7X3.498X0.475 HMS17 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS17-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhsWWk4eE1EYzJOemcwTmpNME1qWTROaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlV6RTNYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMTgzMmUyYzcxNDA2ZTkwMDM2NTkwYTJmNDcwYWI0MWMzZjdlN2UzOWY5MGRkNzdkOTZhNjA4YjQ1YTdjYWRk
1249039 油封 

SKF SKF

26747 / 2.7X3.498X0.475 HMS17 R

描述

SKF 26747 / 2.7X3.498X0.475 HMS17 R

Lip Seal; 2.7" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.475" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMS17 Seal Design Code

制造商部件号

26747 / 2.7X3.498X0.475 HMS17 R

BDI部件号
1249039

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311083683
重量 / Kilogram
0.112
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS17
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS17
其它特点
Bore-Tite on OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26747
重量/磅
0.273
详细描述
Lip Seal; 2.7" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 0.475" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.475" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMS17 Seal Design Code
安装
3.499英寸 | 88.875毫米
名义宽度
0.475 英寸 | 12.065 毫米
轴直径
2.7 英寸 | 68.58 毫米
实际宽度
0.475 英寸 | 12.065 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新