26877 / 2.648X3.812X0.5 CRS1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRS1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnNE5pOHhNRFUxTnpjd05EQTBORFUzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE4ZDViNWE3NWYzMDM2NTU3MGM0M2YzMWRkMGY4ZWE4ZDQ5OTZiZTgwNDA5YTlhMmI3ZjhkNTFlOWVlNDVkYzE
1249048 油封 

SKF SKF

26877 / 2.648X3.812X0.5 CRS1 R

描述

SKF 26877 / 2.648X3.812X0.5 CRS1 R

Lip Seal; 2.648" Shaft Dia; 3-13/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS1 Seal Design Code

制造商部件号

26877 / 2.648X3.812X0.5 CRS1 R

BDI部件号
1249048

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311028196
重量 / Kilogram
0.126
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRS1
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26877
重量/磅
0.349
详细描述
Lip Seal; 2.648" Shaft Dia; 3-13/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRS1 Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
3.812英寸 | 96.825毫米
轴直径
2.648 英寸 | 67.259 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新