2692 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA6-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmcyTkM4eE1EYzJOamsyTlRnMk5qVXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1UwRTJYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA2YTljOTllODdiMzVkZjkyYmM2Y2U5ODI5MjU0YzU1MmI3Yzk4YmE4NjYyOGQ5ZDA1YWMwYjJhZjBiZDlkNzE
1329436 油封 

TIMKEN TIMKEN

2692

描述

TIMKEN 2692

1-7/8" Shaft Dia; 2.561" Housing Bore; 0.528" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.528" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 76 Seal Design Code

制造商部件号

2692

BDI部件号
1329436

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893464145
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA6
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
76
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2692
重量/磅
0.111
详细描述
1-7/8" Shaft Dia; 2.561" Housing Bore; 0.528" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.528" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 76 Seal Design Code
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
名义宽度
0.528 英寸 | 13.411 毫米
安装
2.561英寸 | 65.049毫米
实际宽度
0.528 英寸 | 13.411 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新