https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-91-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaVpTOHhNREUxTURZMk5EZzJNemMzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODVNVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTYwMmY5YTJhOWUxOTY2OTUxYmE3YmRkMWIyNDQwYTdjM2Q4ZWZiNWUxMmVlZGQxODAxMmQyZjQ1MWQ0NjJlNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-91-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaVpTOHhNREUxTURZMk5EZzJNemMzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODVNVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTYwMmY5YTJhOWUxOTY2OTUxYmE3YmRkMWIyNDQwYTdjM2Q4ZWZiNWUxMmVlZGQxODAxMmQyZjQ1MWQ0NjJlNQ
TIMKEN
TIMKEN
27023-9574
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 27023-9574
Oil Seal; 3" Shaft Dia; 3-13/32" Housing Bore; 13/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/64" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM4 Seal Design Code
制造商部件号
27023-9574
BDI部件号
22809110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/27023-9574/p/22809110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893609218
重量 / Kilogram
2.722
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
91
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3" Shaft Dia; 3-13/32" Housing Bore; 13/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/64" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM4 Seal Design Code
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
安装
3.406英寸 | 86.512毫米
实际宽度
0.203 英寸 | 5.156 毫米
名义宽度
0.203 英寸 | 5.156 毫米