27063-6050 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-92-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJobFppOHhNREUxTURZMk5URTFPRFk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODVNbDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGE4OTA2Y2JmZmM2YWYzZWZiN2Q4M2NiMTUzNWQwYmVmNGJjN2Y4MmY0N2YxYjY1MjljMWFjMDM2NGQ3NzJmOQ
22806329 油封 

TIMKEN TIMKEN

27063-6050

描述

TIMKEN 27063-6050

Oil Seal; 3" Shaft Dia; 4.16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 92 Seal Design Code

制造商部件号

27063-6050

BDI部件号
22806329

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893682075
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
92
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 3" Shaft Dia; 4.16" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 92 Seal Design Code
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
4.16英寸 | 105.664毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新