https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-94-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhsTlM4eE1ERTFNRFkyTlRRMU16VTVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4NU5GOHlYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYjkyN2E4MjA1YThmMzVmOTcwNTk0OWM4YjczNDJkN2U4MjI0ZjY3N2QwMjEwYTNhODZhNWQwMThjZDMxMTJh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-94-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhsTlM4eE1ERTFNRFkyTlRRMU16VTVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4NU5GOHlYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYjkyN2E4MjA1YThmMzVmOTcwNTk0OWM4YjczNDJkN2U4MjI0ZjY3N2QwMjEwYTNhODZhNWQwMThjZDMxMTJh
TIMKEN
TIMKEN
27223-4488
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 27223-4488
Oil Seal; 4.331" Shaft Dia; 6.693" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 94 Seal Design Code
制造商部件号
27223-4488
BDI部件号
22837535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/27223-4488/p/22837535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893295084
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
94
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 4.331" Shaft Dia; 6.693" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 94 Seal Design Code
轴直径
4.331 英寸 | 110.007 毫米
安装
6.693英寸 | 170.002毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米