GARLOCK
GARLOCK
27223-6486
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 27223-6486
1-9/16" Shaft Dia; 3.544" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 94 Seal Design Code
制造商部件号
27223-6486
BDI部件号
390310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/27223-6486/p/390310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744073046
重量 / Kilogram
0.072
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
94
其它特点
Bonded | General Purpose | Opposed Lips
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
94X6486 NIT 1.563"ID 3.544"OD .375"THK BONDED S
制造商内部编号
27223-6486
重量/磅
0.158
详细描述
1-9/16" Shaft Dia; 3.544" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 94 Seal Design Code
轴直径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3.544英寸 | 90.018毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米