27223-7209 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-94-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhsTlM4eE1ERTFNRFkyTlRRMU16VTVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4NU5GOHlYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmYjkyN2E4MjA1YThmMzVmOTcwNTk0OWM4YjczNDJkN2U4MjI0ZjY3N2QwMjEwYTNhODZhNWQwMThjZDMxMTJh
22816071 油封 

TIMKEN TIMKEN

27223-7209

描述

TIMKEN 27223-7209

Oil Seal; 2.165" Shaft Dia; 3-15/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 94 Seal Design Code

制造商部件号

27223-7209

BDI部件号
22816071

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893609409
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
94
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 2.165" Shaft Dia; 3-15/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 94 Seal Design Code
轴直径
2.165 英寸 | 54.991 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3.938英寸 | 100.025毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新