https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TBH-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoaU5pOHhNRFF3TkRJMU5EYzNOek0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRa2hmTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MTg4MWFlYmM2ZGU5NGZlNjg2ZWM3ZWJkMjY4YTMyZGM5OWJhZWVlMDFiYzU3OWJkMjU3NGFiZDlkNzEyYmJl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TBH-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoaU5pOHhNRFF3TkRJMU5EYzNOek0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRa2hmTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MTg4MWFlYmM2ZGU5NGZlNjg2ZWM3ZWJkMjY4YTMyZGM5OWJhZWVlMDFiYzU3OWJkMjU3NGFiZDlkNzEyYmJl
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
273846PTB-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 273846PTB-H-BX
2.7" Shaft Dia; 3.8" Housing Bore; 0.46" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.46" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
制造商部件号
273846PTB-H-BX
BDI部件号
21937496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/273846PTB-H-BX/p/21937496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886456162
重量 / Kilogram
0.063
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB-H
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
273846PTB-H
详细描述
2.7" Shaft Dia; 3.8" Housing Bore; 0.46" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.46" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
安装
3.8英寸 | 96.52毫米
实际宽度
0.46 英寸 | 11.684 毫米
轴直径
2.7 英寸 | 68.58 毫米
名义宽度
0.46 英寸 | 11.684 毫米