274.5X309X15TCNY https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TCN-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1l5OHhNRE0zTXpReU16STJOemczTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRMDVmTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU4Y2RiOTE0YjVlMmI5OTJlOTNmYjUxZjQ3Y2IzNzMzYTk1MmU5OGU2ZWU5NDEyYWMzZjc2M2RlNmQ3MDAwNjE
887926 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

274.5X309X15TCNY

描述

DICHTOMATIK 274.5X309X15TCNY

274.5MM Shaft Dia; 309MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TCN Seal Design Code

制造商部件号

274.5X309X15TCNY

BDI部件号
887926

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886225898
重量 / Kilogram
0.463
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TCN
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TCN
其它特点
Short Flex High Pressure Design
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
274.5X309X15TCNY
详细描述
274.5MM Shaft Dia; 309MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TCN Seal Design Code
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
轴直径
10.807 英寸 | 274.5 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
安装
12.165英寸 | 309毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新