https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 274.5X310X6/10KXCY
902974 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

274.5X310X6/10KXCY

描述

DICHTOMATIK 274.5X310X6/10KXCY

10.807" Shaft Dia; 12.205" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; KXCY Seal Design Code

制造商部件号

274.5X310X6/10KXCY

BDI部件号
902974

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886225904
重量 / Kilogram
0.327
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_KXCY
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
KXCY
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
274.5X310X6/10KXCY
重量/磅
0.88
详细描述
10.807" Shaft Dia; 12.205" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; KXCY Seal Design Code
安装
12.205英寸 | 310毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
轴直径
10.807 英寸 | 274.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新