https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS6-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmc0TUM4eE1ERTFNRFk1TlRFME1UUXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVV6WmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3OGU0YWNkNDIwZmQxOGFkODMzMjY5YmJhNGZjYjg3YWUzMGVhY2JmYmI2ZWNlMjdmNTdjYzQ0NjY4ODY5NDY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDS6-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmc0TUM4eE1ERTFNRFk1TlRFME1UUXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVV6WmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3OGU0YWNkNDIwZmQxOGFkODMzMjY5YmJhNGZjYjg3YWUzMGVhY2JmYmI2ZWNlMjdmNTdjYzQ0NjY4ODY5NDY
SKF
SKF
2750575 / 27.5X29.5X0.875 HDS6 R
SKF SKF
描述
SKF 2750575 / 27.5X29.5X0.875 HDS6 R
27-1/2" Shaft Dia; 29-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDS6 Seal Design Code
制造商部件号
2750575 / 27.5X29.5X0.875 HDS6 R
BDI部件号
1249156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2750575-27-5X29-5X0-875-HDS6-R/p/1249156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311230728
重量 / Kilogram
2.92
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HDS6
其它特点
Large | Integral Spacer Lug
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2750575
重量/磅
6.453
详细描述
27-1/2" Shaft Dia; 29-1/2" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDS6 Seal Design Code
轴直径
27.5 英寸 | 698.5 毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
安装
29.5英寸 | 749.3毫米