SKF
SKF
27536 / 2.750X4.03X0.918 HDDF1 R
SKF SKF
描述
SKF 27536 / 2.750X4.03X0.918 HDDF1 R
Lip Seal; 2-3/4" Shaft Dia; 4.03" Housing Bore; 0.918" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.918" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF1 Seal Design Code
制造商部件号
27536 / 2.750X4.03X0.918 HDDF1 R
BDI部件号
1249164
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/27536-2-750X4-03X0-918-HDDF1-R/p/1249164
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311086769
重量 / Kilogram
0.308
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDDF1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDDF1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
27536
重量/磅
0.68
详细描述
Lip Seal; 2-3/4" Shaft Dia; 4.03" Housing Bore; 0.918" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.918" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF1 Seal Design Code
名义宽度
0.918 英寸 | 23.317 毫米
安装
4.03英寸 | 102.362毫米
轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
实际宽度
0.918 英寸 | 23.317 毫米