https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA25-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhoWXk4eE1EYzJOamd4TVRNMk5UUXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRXlOVjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NTliNzFlYmZlNmYzNDcwYmY1Yjk1NTQ4M2Y3YWFlOGUzYjY0MTYxNzdjY2U5NzE4NjIyMWIwYjE0YjdmNGU3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA25-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhoWXk4eE1EYzJOamd4TVRNMk5UUXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRXlOVjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NTliNzFlYmZlNmYzNDcwYmY1Yjk1NTQ4M2Y3YWFlOGUzYjY0MTYxNzdjY2U5NzE4NjIyMWIwYjE0YjdmNGU3
SKF
SKF
27542 / 2.75X4.001X0.5 HMSA25 V
SKF SKF
描述
SKF 27542 / 2.75X4.001X0.5 HMSA25 V
Lip Seal; 2-3/4" Shaft Dia; 4.001" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code
制造商部件号
27542 / 2.75X4.001X0.5 HMSA25 V
BDI部件号
1249165
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/27542-2-75X4-001X0-5-HMSA25-V/p/1249165
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311182836
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA25
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA25
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
27542
重量/磅
0.311
详细描述
Lip Seal; 2-3/4" Shaft Dia; 4.001" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
安装
4.001英寸 | 101.625毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米