https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 2762 16975
19061255 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

2762 16975

描述

JOHNS MANVILLE 2762 16975

27-5/8" Shaft Dia; 30-1/4" Housing Bore; 0.765" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.765" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case

制造商部件号

2762 16975

BDI部件号
19061255

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834113139
重量 / Kilogram
3.02
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2762 16975
重量/磅
6.6757
详细描述
27-5/8" Shaft Dia; 30-1/4" Housing Bore; 0.765" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.765" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
实际宽度
0.765 英寸 | 19.431 毫米
轴直径
27.625 英寸 | 701.675 毫米
名义宽度
0.765 英寸 | 19.431 毫米
安装
30.25英寸 | 768.35毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新