https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-92-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJobFppOHhNREUxTURZMk5URTFPRFk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODVNbDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGE4OTA2Y2JmZmM2YWYzZWZiN2Q4M2NiMTUzNWQwYmVmNGJjN2Y4MmY0N2YxYjY1MjljMWFjMDM2NGQ3NzJmOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-92-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJobFppOHhNREUxTURZMk5URTFPRFk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODVNbDh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGE4OTA2Y2JmZmM2YWYzZWZiN2Q4M2NiMTUzNWQwYmVmNGJjN2Y4MmY0N2YxYjY1MjljMWFjMDM2NGQ3NzJmOQ
TIMKEN
TIMKEN
27684-2535
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 27684-2535
Oil Seal; 5.315" Shaft Dia; 5-29/32" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 92 Seal Design Code
制造商部件号
27684-2535
BDI部件号
22808589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/27684-2535/p/22808589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893682631
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
92
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 5.315" Shaft Dia; 5-29/32" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 92 Seal Design Code
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
轴直径
5.315 英寸 | 135.001 毫米
安装
5.906英寸 | 150.012毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米