27X39X10.5TB-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJneVl5ODVOamMyTVRNek5UazNNakUwTG1wd1p3fDhhYzAzYmNlODgyYzA4Nzk3OGVhNWQxMWYxZDg3YjEwNmVjYTBjMDdjZDNmNmEyMGRlYWU5N2I1YzRmMTdjNzI
886110 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

27X39X10.5TB-BX

描述

DICHTOMATIK 27X39X10.5TB-BX

27MM Shaft Dia; 39MM Housing Bore; 10.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10.5MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TB Seal Design Code

制造商部件号

27X39X10.5TB-BX

BDI部件号
886110

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886259596
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB
其它特点
Without Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
27X39X10.5TB
详细描述
27MM Shaft Dia; 39MM Housing Bore; 10.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10.5MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TB Seal Design Code
安装
1.535英寸 | 39毫米
实际宽度
0.413 英寸 | 10.5 毫米
名义宽度
0.413 英寸 | 10.5 毫米
轴直径
1.063 英寸 | 27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新