280X324X20 HS8 H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS8-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyWlM4eE1ERTFNRFkzTkRreU16VTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoVE9GOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MWU4ODZlZmY1MDczZWJiNmZkZjRkZTc4MWI2YWYyY2JlNWQ1NWFmZGFiOTA0M2EyNjQ5ZGUzNzc5M2VjNDNh
22782263 油封 

SKF SKF

280X324X20 HS8 H

描述

SKF 280X324X20 HS8 H

Oil Seal; 280MM Shaft Dia; 324MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

制造商部件号

280X324X20 HS8 H

BDI部件号
22782263

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577497659
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 280MM Shaft Dia; 324MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
11.024 英寸 | 280 毫米
安装
12.756英寸 | 324毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新