DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
281424TA-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 281424TA-H-BX
2-13/16" Shaft Dia; 4.249" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code
制造商部件号
281424TA-H-BX
BDI部件号
878588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/281424TA-H-BX/p/878588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886226000
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TA-H
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
281424TA-H
详细描述
2-13/16" Shaft Dia; 4.249" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code
轴直径
2.812 英寸 | 71.425 毫米
名义宽度
0.468 英寸 | 11.887 毫米
安装
4.249英寸 | 107.925毫米
实际宽度
0.468 英寸 | 11.887 毫米