SKF
SKF
28426 / 2.844X3.939X0.55 CRWHA1 R
SKF SKF
描述
SKF 28426 / 2.844X3.939X0.55 CRWHA1 R
Lip Seal; 2-27/32" Shaft Dia; 3.939" Housing Bore; 0.55" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.55" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
制造商部件号
28426 / 2.844X3.939X0.55 CRWHA1 R
BDI部件号
1243906
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/28426-2-844X3-939X0-55-CRWHA1-R/p/1243906
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311029001
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWHA1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
28426
重量/磅
0.458
详细描述
Lip Seal; 2-27/32" Shaft Dia; 3.939" Housing Bore; 0.55" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.55" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
轴直径
2.844 英寸 | 72.238 毫米
安装
3.939英寸 | 100.051毫米
实际宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米
名义宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米