SKF
SKF
28474 / 2.844X4.003X0.5 CRWH1 V
SKF SKF
描述
SKF 28474 / 2.844X4.003X0.5 CRWH1 V
Lip Seal; 2-27/32" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
制造商部件号
28474 / 2.844X4.003X0.5 CRWH1 V
BDI部件号
1249299
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/28474-2-844X4-003X0-5-CRWH1-V/p/1249299
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311029025
重量 / Kilogram
0.171
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWH1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
28474
重量/磅
0.429
详细描述
Lip Seal; 2-27/32" Shaft Dia; 4.003" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
安装
4.003英寸 | 101.676毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
2.844 英寸 | 72.238 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米